TRUSCO
円形台車
溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。
仕様
縞鋼板平台車仕様
積載面寸法(mm)
Φ552
キャスター
4輪自在
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37459116
RA-300
300
100
15
¥
35,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37459125
RA-500
500
130
18.4
¥
45,690
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません