TRUSCO
ミニカーゴ用台車
車輪径(Φmm)
100
キャスター
自在キャスター4個
均等荷重(kg)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37459177
VJ-46C
285-3566
VJ-452,453,455
9
¥
41,730
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
37459186
VJ-66C
285-3574
VJ-602,603,605
10
¥
46,880
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください