ネットパレット用 クリアカバー

ネットパレット用  クリアカバー - TRUSCOネットパレット用  クリアカバー - TRUSCOネットパレット用  クリアカバー - TRUSCOネットパレット用  クリアカバー - TRUSCO
(1件のレビュー)

焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。
糸入りで強度的に優れています。
中の商品の判別が可能です。

仕様側面一面ファスナー付材質ポリオレフィン系樹脂厚さ(mm)0.23内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合パレットサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37319387TNPC-0810C301-06270.91020×810×8101000×800×850
19,320
16,980
18,678(税込)
当日出荷
37319396TNPC-1012C301-06351.41220×1010×8501200×1000×890
23,880
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 屋外で使用
製造業

購入は2回目です。
普段は屋外で使用しています。1年ほどで破れてきます。
使用感は、まぁ思った通りという感じでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする