TRUSCO
ミニカーゴ(パンチングタイプ)
切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。
ハンドリフターでの移動も可能です。
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管等を必要とされる場所に。
仕様
積み上げ可
トラスコ品番
516-8708
幅(mm)
450
質量(kg)
14
高さ(mm)
450
奥行(mm)
450
均等荷重(kg)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37459195
VJ-452
¥
59,260
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません