TRUSCO
リサイクルコンテナ TP型用 フタ
外寸法・高さ(mm)
21
外寸法・奥行(mm)
335
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37319423
TRTP33F DB
TR-TP331・TP332
335×335×21
ブルー
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
37319432
TRTP34F DB
TR-TP342・TP3425
503×335×21
ブルー
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください