セキスイ
積水コンテナ蓋(モデュールタイプ)青
トラスコ品番
334-9501
質量(g)
560
アズワン品番
5-212-04
外寸法・幅(mm)
518
外寸法・高さ(mm)
33.5
外寸法・奥行(mm)
358
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37118855
PZ-1001-F
PZ-0001、PZ-0003
518×358×33.5
ブルー
¥
2,830
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください