曜日別特売
(25件のレビュー)

耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。

材質ポリエチレン(PE)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
外径×高さH(Φmm×mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37118916DC-2-BKオープンタイプ用640×60690
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37118934DC-2-NRオープンタイプ用ナチュラル640×60690
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37118952DC-2-WHオープンタイプ用640×60690
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
37118977DC-1-BKクローズタイプ用605×55660
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37118995DC-1-NRクローズタイプ用ナチュラル605×55660
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37119013DC-1-WHクローズタイプ用605×55660
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37118995
2024-02-19
用途: ドラム缶の屋外保管時
株式会社ビー・エヌ

価格も使用感、材質感も満足です。あとは耐久性がどれほどあるか経時変化を見ています。

対象商品 : 37118977
2020-06-18
用途: ドラム缶に使用
その他業種

ドラム缶に水が入るのでフタを求めました。
満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37118916
2021-04-04
用途: 家庭菜園用工具入れ

畑作業に道具を使い置き忘れて探すのに不便を感じていました。もう探すこともなくなり雨の時に助かります。

対象商品 : 37118977
2019-10-12
用途: 外部保管ドラム用

取り付けは良い センターに何かを挿まないと水が溜まる 後はどれだけ持つか?

2が参考にしています
対象商品 : 37118977
2022-09-29
用途: サイズが小さく蓋が全く閉まらない
製造業

どうやっても蓋を被せることが出来ません。
よくもこんな物を平気で売れるものだと思います。
せめて直径サイズ等を記載してほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

寸法を記載足しました。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 37118977
2018-04-21
用途: ドラム缶への雨水侵入防止
泉山興業株式会社

4箇所のつめをドラムにはめ込むようになっているがこれが結構めんどくさい。

1が参考にしています
2020-09-11
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

値段を考えれば、十分だとおもいます。
劣化してきたら、また、注文します。

1が参考にしています
対象商品 : 37118977
2017-08-10
用途: 屋外の設置のドラム缶へ

へたるのが早いかもと不安面もありますが、使用半年、問題無く使用している、値段からすれば十分でしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする