(2件のレビュー)

外装色はグリーン色が標準です。
一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。
経済的な価格で、1本からでも購入できます。
JIS規格品(200Lのみ)

用途粉体・個体内容物用。材質冷延鋼板製(SPCC)仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
内径(Φmm)
高さ(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37449431KD-050LST-S5053904540.6
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
37449422KD-100LST-S10014.54506661.2
オープン
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41121184KD200LSTS20022.55668901.2
オープン
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37449422
2021-12-24
用途: 計量用

注文後は一切キャンセル不可商品。納期が1か月以上かかるということで、オーダー後すぐにキャンセル手配したが、キャンセル不可。
仕方がないので、他社で急遽手配したが、実際は1週間ほどでメーカーから納品。モノタロウから連絡もなく、連絡体制が非常にお粗末。
安い買い物ではないので、購入する方は納期状況をよく確認してから、オーダーするように。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 41121184
2017-08-31
用途: PCB特別廃棄物処理のため詰め替え作業
イオンディライト株式会社サービス業

商品自体の納期は10日のため、作業日から逆算して発注しましたが、お盆休みの兼ね合いもあり納期までの日数が20日間を要しました。今後はある程度納期を事前確認できるようなので確認後発注するようにします。配達業者さんは車上渡しであったため、事前の連絡もおこなって頂き、商品も丁寧に扱っておられました。気持ちの良い対応をして頂きました。
商品自体も養生されており全く損傷がなく、ふたを押さえるレバーもスムーズに動き、操作性も良かったです。簡単に開け締め出来ました。ありがとうございました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする