岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
CB型折りたたみコンテナーCB-S95AS ブルー
折り畳み時も積み重ねが可能です。
フタの有無
なし
トラスコ品番
334-9471
質量(kg)
3.99
有効内寸(mm)
600×405×386
最大積載荷重(kg)
15
適合カード差し
RB120×40・RB120×65・RB195×90
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
406
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
440
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37119031
CB-S95AS
94
650×440×406
ブルー
86
¥
13,090
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800