サンコー(三甲)
折りたたみコンテナ
オール樹脂製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
コンテナ表面にシボ加工をしていますので、ラベルののり残りが低減します。
材質
PP
最大積載荷重(kg)
20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
フタの有無
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37119162
55115000BL504
1個
42.9
530×366×272
ブルー
なし
66
なし
1
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13140368
55115000BL504(名入れ)
1セット(10個)
42.9
530×366×272
ブルー
なし
66
あり
1
¥
76,380
¥
84,018
(税込)
2以上
¥
72,180
¥
79,398
(税込)
3以上
¥
68,780
¥
75,658
(税込)
5以上
¥
64,660
¥
71,126
(税込)
7以上
¥
64,180
¥
70,598
(税込)
10以上
¥
62,820
¥
69,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37119101
55739000BL504
1個
20.7
380×305×228
ブルー
なし
74
なし
1
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13140359
55739000BL504(名入れ)
1セット(10個)
20.7
380×305×228
ブルー
なし
74
あり
1
¥
53,380
¥
58,718
(税込)
2以上
¥
49,180
¥
54,098
(税込)
3以上
¥
45,780
¥
50,358
(税込)
5以上
¥
41,660
¥
45,826
(税込)
7以上
¥
41,180
¥
45,298
(税込)
10以上
¥
39,820
¥
43,802
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37119135
55491000BL504
1個
34.5
530×366×221
ブルー
なし
86
-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37119187
55430000BL504
1個
51.6
530×366×325
ブルー
-
86
-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る