DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DICA型コンテナ蓋クリーム
トラスコ品番
342-5991
質量(g)
350
外寸法・幅(mm)
431
外寸法・高さ(mm)
32
外寸法・奥行(mm)
301
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37119914
FFC
A-1
431×301×32
クリーム
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください