DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DA型、C型、D型コンテナ用フタ
トラスコ品番
500-5311
質量(g)
400
外寸法・幅(mm)
463
外寸法・高さ(mm)
20
外寸法・奥行(mm)
285
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37119975
DAP-15F
DAP-15
463×285×20
ブルー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください