DIC(旧:大日本インキ化学工業)
D型コンテナ
トラスコ品番
243-0487
質量(kg)
0.6
有効内寸(mm)
309×227×93
フタ
なし
適合カード差し
W-1(溶着)
外寸法・幅(mm)
366
外寸法・高さ(mm)
109
外寸法・奥行(mm)
274
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37120011
D-1
7
366×274×109
ブルー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください