DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DICDA型コンテナ青
トラスコ品番
243-1335
質量(kg)
1.8
有効内寸(mm)
530×330×186.0
フタ
なし
適合カード差し
NO.1、19
外寸法・幅(mm)
592
外寸法・高さ(mm)
203
外寸法・奥行(mm)
390
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37120054
DA-36
34
592×390×203
ブルー
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください