DIC(旧:大日本インキ化学工業)
F型コンテナ用フタ
仕様
(ロックなし)Fタイプ、(ロック付)FRタイプ
質量(g)
400
外寸法・幅(mm)
423
外寸法・高さ(mm)
36.5
外寸法・奥行(mm)
288
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37120492
F-F
F-4、F-8、F-12、F-17、F-21
423×288×36.5
ブルー
501-1728
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37120456
F-FR
F-4、F-8、F-12、F-17、F-21
423×288×36.5
イエロー
501-1752
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
37120474
F-FR
F-4、F-8、F-12、F-17、F-21
423×288×36.5
ブルー
501-1744
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください