岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
PC型コンテナーPC-27B ブルー
トラスコ品番
503-7590
質量(kg)
1.93
有効内寸(mm)
536×336×139
フタ
なし
適合カード差し
RB120×40、RB120×65
外寸法・幅(mm)
592
外寸法・高さ(mm)
157
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
383
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37120657
PC-27B
26
592×383×157
ブルー
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800