岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
ST型コンテナーST-M9A 青
果実・野菜の収穫から運搬・貯蔵に至るまで幅広く活躍します。
トラスコ品番
503-6640
材質
ポロプロピレン(PP)
質量(kg)
0.57
有効内寸(mm)
306×231×111
フタ
なし
適合カード差し
ST-2、ST-3
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
126
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
270
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37121436
ST-M9A
8
360×270×126
ブルー
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください