サンコー(三甲)
ボックス型コンテナ #7
材質
PP
質量(g)
660
有効内寸(mm)
293×213×106
外寸(mm)
339×250×122
内寸(mm)
299×219×116
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
21.8(2220)
適合カード差し
両短辺32型、両長辺21型
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37123536
20070300YE201
1個
7.4
339×250×122
イエロー
なし
1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13148138
20070300YE201(名入れ)
1セット(10個)
7.4
339×250×122
イエロー
あり
1
¥
35,380
¥
38,918
(税込)
2以上
¥
31,180
¥
34,298
(税込)
3以上
¥
27,780
¥
30,558
(税込)
5以上
¥
23,660
¥
26,026
(税込)
7以上
¥
23,180
¥
25,498
(税込)
10以上
¥
21,820
¥
24,002
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37123554
20070300GL802
1個
7.4
339×250×122
ライトグレー
-
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る