サンコー(三甲)
ハンディボックス
収納物の大きさに合わせて選んでいただけるよう豊富な品揃えです。
材質
PP
材質(本体)
PP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37125645
20040400BL503
1個
359×180×90
ブルー
-
1
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37125663
20070401BL503
1個
328×182×154
ブルー
なし
1
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13158035
20070401BL503(名入れ)
1セット(10個)
328×182×154
ブルー
あり
1
¥
34,380
¥
37,818
(税込)
2以上
¥
30,180
¥
33,198
(税込)
3以上
¥
26,780
¥
29,458
(税込)
5以上
¥
22,660
¥
24,926
(税込)
7以上
¥
22,180
¥
24,398
(税込)
10以上
¥
20,820
¥
22,902
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37125627
20080300RE401
1個
370×166×120
レッド
-
1
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。