セキスイ
積水 TS型コンテナ用 蓋TS グレー
(1件のレビュー)
トラスコ品番
501-2996
質量(g)
710
外寸法・幅(mm)
606
外寸法・高さ(mm)
31
外寸法・奥行(mm)
404
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37127361
TS-F
TS-18・28・36
606×404×31
グレー
¥
3,310
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください