曜日別特売

積水PZ型コンテナ青

積水PZ型コンテナ青 - セキスイ積水PZ型コンテナ青 - セキスイ積水PZ型コンテナ青 - セキスイ積水PZ型コンテナ青 - セキスイ積水PZ型コンテナ青 - セキスイ積水PZ型コンテナ青 - セキスイ積水PZ型コンテナ青 - セキスイ積水PZ型コンテナ青 - セキスイ
(1件のレビュー)

スタッキングタイプ
1100×1100のパレットにきっちり搭載できます。

材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しPZ-4001コンテナ種類ベタ目スタッキング内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37127553PZ-000127510×350×200ブルー
6,490
4,998
5,498(税込)
当日出荷
37127571PZ-00026350×255×100ブルー
2,760
2,298
2,528(税込)
当日出荷
37127596PZ-000317510×350×130ブルー
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37127571
2015-08-14
用途: サンプル瓶の保管に利用しています。
製造業

とても丈夫で、耐久性抜群です。10年使用しても壊れることがありません。今回、新入社員が入りましたので、追加購入を行いました。サイズのバラエティーをもう少し広げていただけるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする