曜日別特売

積水S型コンテナ青

積水S型コンテナ青 - セキスイ積水S型コンテナ青 - セキスイ積水S型コンテナ青 - セキスイ積水S型コンテナ青 - セキスイ積水S型コンテナ青 - セキスイ積水S型コンテナ青 - セキスイ積水S型コンテナ青 - セキスイ
(5件のレビュー)
フタなし適合カード差しA85コンテナ種類ベタ目内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37127754S-242425420×290×248370×250×233ブルー
5,830
4,798
5,278(税込)
当日出荷
37127772S-36-23630486×336×273439×289×258ブルー
7,060
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
37127797S-54-25430552×400×309502×350×284ブルー
10,300
8,698
9,568(税込)
当日出荷
37127815S-727240611×421×348558×368×326ブルー
13,210
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37127772
2023-05-09
用途: 畑の農具を入れています

丈夫にできていて、とても重宝しています。通販で簡単に手に入るのは有り難いことです。ただ、モノタロウさんにいつも思うのは、到着日時の指定か調整が出来るシステムにして欲しいです。運送会社や注文先に申し送りのようなことができないのでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。今後の改善検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 37127772
2019-10-20
用途: 引越しで書籍を運ぶのに丈夫で安心です
医療・福祉・介護関連業

30年前に、勤務先で物流に使用していたものを払い下げで入手し今まで使用していました。中古品でも30年経ってまったく劣化せず頑丈なままです。重量物を入れても安心できる強度です。また、逆さにして重ねると踏み台にもなり、階段状にすることもできます。(但し中央部を踏み抜かないようベニヤ板などを敷いたほうが良いですが)値段は高いですが一生物です。今回は補充しようと思いましたが値段が高く購入はあきらめました。

1が参考にしています
対象商品 : 37127772
2019-07-26
用途: 工具入れ
株式会社量電

沢山の工具を入れることが出来て、重ねれるのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 37127797
2017-06-12
用途: 書類整理

納品の速さは満足しました。お値段が高いのが難点かな?

対象商品 : 37127815
2016-11-05
用途: バイクの荷台に固定して新聞配達用コンテナとして使用しています。

大きさと深さも探していたコンテナに近かく
強度もしっかりしているようで、良かったです。
ちょっとむつかしいかもしれませんが、
寸法をオーダーメイドして注文出来れば最高ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする