ST型コンテナ蓋

ST型コンテナ蓋 - セキスイST型コンテナ蓋 - セキスイ
質量(g)197外寸法・幅(mm)329外寸法・高さ(mm)22外寸法・奥行(mm)202内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37129197ST-5FST-5329×202×22イエロー
1,130
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
37129215ST-5FST-5329×202×22グレー
1,130
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする