セキスイ
食品用コンテナ(クリーム)用フタ
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリーム
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
適合コンテナ
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37129626
PB-F
309-0639
650
577×397×18
P-60、P-90、P-120
9-0153-1301
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37129714
PM-F
309-0671
530
656×430×22
PM-76、PM-146
9-0153-1101
¥
2,530
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
37129732
PLF
322-1652
760
700×438×29
PL-87、PL-147
9-0153-0901
¥
2,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください