サンバケット

サンバケット - サンコー(三甲)サンバケット - サンコー(三甲)サンバケット - サンコー(三甲)サンバケット - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナです。
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。

タイプベタ目材質PP材質(本体)ポリプロピレン(PP)フタなしスタッキングネスティング内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3713003720190301GL80219442×278×203390×227×170ライトグレー
3,950
3,898
4,288(税込)
当日出荷
3713011620220401GL80222.2454×340×202367×270×172ライトグレー
5,630
4,998
5,498(税込)
当日出荷
3744994620220501BL50321.8442×278×235388×227×200ブルー
2,900
取扱い終了
3744995520378201GR60336.7614×382×203528×319×174グリーン
3,640
取扱い終了
3744996420378201GL80236.7614×382×203528×319×174ライトグレー
3,640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37130116
2023-08-26
用途: 機械の切屑受け
製造業

耐熱性がよく、擦ったりした際の摩耗性に優れている
お値段は張るが、十分元を取れると思う。安物を2点買うならこれを1点買った方が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする