曜日別特売

メッシュコンテナ SB型

メッシュコンテナ SB型 - 三菱ケミカルメッシュコンテナ SB型 - 三菱ケミカルメッシュコンテナ SB型 - 三菱ケミカルメッシュコンテナ SB型 - 三菱ケミカルメッシュコンテナ SB型 - 三菱ケミカルメッシュコンテナ SB型 - 三菱ケミカルメッシュコンテナ SB型 - 三菱ケミカル

標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。
メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。

フタなしコンテナ種類メッシュ内容量1個
全8種類を絞り込む
容量(L)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22347616SB-2322.1516×359×161ブルー437-22801.42
4,550
3,598
3,958(税込)
当日出荷
22347625SB-4545.1524×365×309イエロー437-23012.05
5,977
4,688
5,157(税込)
当日出荷
メーカー直送
22347634SB-98.2370×282×125ブルー437-23100.56
2,275
1,798
1,978(税込)
当日出荷
22347650SB-98.2370×282×125イエロー437-23280.56
2,275
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37450034SB-98.2370×282×125イエロー437-23280.56
1,710
取扱い終了
代替品有
37450052SB-98.2370×282×125ブルー437-23100.56
1,710
取扱い終了
代替品有
37450043SB-2322.1516×359×161ブルー437-22801.42
3,420
取扱い終了
代替品有
37450025SB-4545.1524×365×309イエロー437-23012.05
4,490
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37450034SB-922347650SB-9SB-9 メッシュコンテナ SB型 三菱ケミカル 22347650メッシュコンテナ SB型三菱ケミカル1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37450052SB-922347634SB-9SB-9 メッシュコンテナ SB型 三菱ケミカル 22347634メッシュコンテナ SB型三菱ケミカル1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37450043SB-2322347616SB-23SB-23 メッシュコンテナ SB型 三菱ケミカル 22347616メッシュコンテナ SB型三菱ケミカル1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37450025SB-4522347625SB-45SB-45 メッシュコンテナ SB型 三菱ケミカル 22347625メッシュコンテナ SB型三菱ケミカル1個
4,688
税込5,157
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする