メッシュコンテナ NO型

メッシュコンテナ NO型 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)メッシュコンテナ NO型 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)メッシュコンテナ NO型 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)メッシュコンテナ NO型 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(4件のレビュー)

スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です。

フタなしコンテナ種類メッシュ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37450095NO-50039280×463×260ブルースタッキング可
5,310
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37450061NO-1200116430×680×358ブルースタッキング可(金具別売)
11,880
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37450077NO-1500145460×710×400ブルースタッキング可(金具別売)
14,440
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37450086NO-2100205470×780×480ブルースタッキング可(金具別売)
25,440
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37450086
2023-09-12
用途: パイプハウス屋根ビニールの収納
小林農園農・林・水産業

パイプハウスの屋根ビニールは冬期間は外して屋内に収納します。これまではしばっておくだけなので非常にかさばり、スペースをととってしまいます。実際使用するのはまだ先ですが、これですとスタッキングもできそうなのでコンパクトに収納できそうだと期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37450086
2023-05-28
用途: 作業に使用した作業着の回収・一時保管に使用します。
建設業・工事業

数多い容量が設定してあり、丁度良い容量の物を購入出来ました。
強度も、重量も想定どおりで十分で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37450061
2022-08-27
用途: バイクの荷台に!
有限会社葵扇寿司飲食業

はじめ来たときは大きすぎてビックリしたけど、つけてみたらバッチリでした!買って良かったです!品物もガッチリしていてともて良いです!

対象商品 : 37450061
2020-12-21
用途: 大型車の廃エアエレメント入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

大型車両の廃エアエレメント入れに使用しています。コンテナが軽いので移動などにも重宝しています。もう少し価格が安ければいうことがないのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
1が参考にしています
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする