サンコー(三甲)
タル #65(ロープ付) ブルー
(1件のレビュー)
食品衛生法適合品です。
プラスチック製のため、木製樽と比較して、その機能、強度が大幅にアップしています。
材質
PE
トラスコ品番
353-7277
種別
SKTR-65-BL
質量(kg)
3.55
色
ライトブルー
容量(L)
62.1
外径×高さH(Φmm×mm)
534×430
外寸(mm)
534×430×460
内寸(mm)
460×405×20.0(2040)
圧縮荷重(kN[kgf])
19.3(1969)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37131893
40630000BL502
¥
7,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください