曜日別特売

ポリタル用フタ

ポリタル用フタ - スイコーポリタル用フタ - スイコーポリタル用フタ - スイコーポリタル用フタ - スイコー
(4件のレビュー)
材質ポリエチレン(PE)タイプフタ容量(L)-内容量1枚
注意
※フォークリフトでは使用できません。※個人宅配送不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
質量(kg)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37132112PT50FWPT50W0.8ホワイト490×33
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
37132155PT75FBPT75B1.3ブルー544×40
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
37132191PT75FWPT75W1.3ホワイト544×40
6,180
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37132112
2020-10-26
用途: 活魚の軽トラック移動
農・林・水産業

キッチリ閉まりますが外すのに少し力が要ります。もう少し女性でも簡易にはずせるようにできれば良いかな。

対象商品 : 37132191
2020-04-15
用途: 製造業

今まで使っているもので、本体と蓋と個々に注文できるし、価格も嬉しいです。

対象商品 : 37132112
2018-12-02
用途: リフォーム
建設業・工事業

普通にポリタル用のフタです。密閉性が高いのでカビに注意です。

1が参考にしています
対象商品 : 37132112
2018-11-12
用途: リフォーム
建設業・工事業

練った糊の保管用です。この大きさでないと、攪拌中の飛び散りがあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする