スイコー
K型大型容器
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
トラスコ品番
456-8982
質量(kg)
4.5
有効内寸(mm)
530×320×430
外寸法・幅(mm)
760
外寸法・高さ(mm)
450
外寸法・奥行(mm)
545
内容量
1個
注意
※設置用、埋設用として使用できません。
※エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらない様にしてください。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37450341
K-120
120
760×545×450
530×320×430
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません