曜日別特売

R型角型容器 排水栓付40A

R型角型容器 排水栓付40A - ダイライトR型角型容器 排水栓付40A - ダイライトR型角型容器 排水栓付40A - ダイライト
(5件のレビュー)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。

使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付青色内容量1個
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37450384RL-200L200976×756×410850×630×382
48,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41122216RL-300L3001305×920×4101165×780×382
71,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41122225RL-500L5001840×920×4101700×780×384
96,400
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41122225
2025-06-03
用途: 花卉を立てる
農・林・水産業

数年前に購入した者ですが非常に使い勝手良いです
しかし今の価格見てビックリしました
1.5倍なってる、、

対象商品 : 37450384
2022-04-22
用途: 魚の運搬
有限会社松岡組建設業・工事業

とても丈夫で使用後も排水栓が付いているので、簡単に排水が出来、とても楽に作業ができます。

対象商品 : 37450384
2020-05-15
用途: 鯉の水槽
明照寺

とっても良いです。もうひとかた大きい方が良かったかも。

1が参考にしています
対象商品 : 41122216
2015-09-11
用途: 漏れ検査

製品の漏れ検査用に使用しております。深さも十分で使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37450384
2014-06-16
用途: 設備の清掃用

他のサイト、商社経由よりもかなり安く買えました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする