T型丸槽(ポリエチレン製)

T型丸槽(ポリエチレン製) - ダイライトT型丸槽(ポリエチレン製) - ダイライトT型丸槽(ポリエチレン製) - ダイライトT型丸槽(ポリエチレン製) - ダイライトT型丸槽(ポリエチレン製) - ダイライトT型丸槽(ポリエチレン製) - ダイライトT型丸槽(ポリエチレン製) - ダイライトT型丸槽(ポリエチレン製) - ダイライト
(4件のレビュー)

ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。

使用温度範囲(℃)-20~40内容量1個
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅配送不可商品
全8種類を絞り込む
容量(L)
種別
外径×高さH(Φmm×mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
トラスコ品番
種別
質量(kg)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37450411T5050464-9494液出口なし4.5570×332
13,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37450436T300F300464-9478液出口付12.5870×705
36,600
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月12日
37450445T100100464-9419液出口なし5.5600×560
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37450454T200200464-9435液出口なし9723×700
24,600
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月24日
37450463T300300464-9460液出口なし12.5870×705
34,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37450472T7575464-9516液出口なし4.5550×450
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37450664T200F200464-9443液出口付9723×700
26,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37450427T7070464-9508液出口なし5.4645×332
17,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37450472
2020-04-29
用途: 動力噴霧機の清掃用に使っています
農・林・水産業

手荒な使い方をしても頑丈なので気軽に使えて便利です。
価格はちょっとお高いですがそれ以上に持ちます。

対象商品 : 37450436
2018-10-30
用途: 機械洗浄用
株式会社大沼製菓製造業

女性でも取り扱いしやすい重さだと嬉しいと思いました。丈夫なので長持ちしそうです。

対象商品 : 37450427
2017-10-24
用途: 農業
農・林・水産業

牛の餌を入れて食べさせるために。大きくて満足。軽くて移動も楽。ロープで固定して。穴は、小さいので、小さいサイズのロープですが、今のところ問題なし。牛に壊されないか心配ですが、今のところ、壊されていません。長持ちしますように。

対象商品 : 37450454
2016-02-23
用途: 和菓子の製造
飲食業

和菓子の製造に木樽を使用していたが、衛生上プラスチック樽使用してます。軽く、丈夫で乾燥が早く掃除も楽で大変便利に使用してます。製造上蒸気(100℃)を使用しており多少寿命が短くなるのでこれに耐える材質改良に変更されたら大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする