TRUSCO
アングルカッターFV1D用替刃
適合機種
FV-1D
質量(kg)
1
色
シルバー
内容量
1組
注意
※替刃用固定ボルトは本体側に付属しています。
※替刃は、新・旧2種類ありますので、必ずサイズをお確かめの上、ご発注ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
替刃仕様
刃角(°)
替刃寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37320534
E3601996_FVB
332-4869
旧タイプ
(F×G)90×92
(上刃(A×B×C))145×88×21.8、(下刃(D×E))30×114
¥
39,420
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37320507
FV-1DB
301-0864
新タイプ
(F×G)82×88
(上刃(A×B×C))145×88×15.6、(下刃(D×E))30×114
¥
56,710
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください