TRUSCO
軽量棚用スチール両開扉
左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
用途
軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。
色
ネオグレー
間口(mm)
875
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37320543
VD-40
504-2780
12
1200
¥
41,320
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
41122785
VD60
504-2798
20
1800
¥
61,240
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。