仕切板用ファスナー

仕切板用ファスナー - TRUSCO仕切板用ファスナー - TRUSCO

軽量棚の縦仕切板を簡単に固定できます。

用途縦仕切り付軽量棚に使用。トラスコ品番329-5001ホワイト高さ(mm)(オス/メス)15/7.5質量(g)0.85頭径(mm)13径(mm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37321085VX-F
20
15
17(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする