スペーシア
スペーシア片ドメサドルJB-301(4ケ入)
こんなお得な商品も!
サドル パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
149
~
税込
¥
164
~
仕様
パイプ固定用
トラスコ品番
256-5315
質量(g)
89.6
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
質量(g/個)
4.75
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37168616
JB301
¥
236
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください