曜日別特売

メッシュラック用ハーフ棚板

メッシュラック用ハーフ棚板 - TRUSCOメッシュラック用ハーフ棚板 - TRUSCOメッシュラック用ハーフ棚板 - TRUSCO
仕様スチールメッシュタイプシルバー均等荷重(kg)20/段内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37321803MEH-33S905270
5,320
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37321672MEH-43S1205270
7,090
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする