メッシュラック用メッシュ棚板

メッシュラック用メッシュ棚板 - TRUSCOメッシュラック用メッシュ棚板 - TRUSCOメッシュラック用メッシュ棚板 - TRUSCOメッシュラック用メッシュ棚板 - TRUSCOメッシュラック用メッシュ棚板 - TRUSCO
(1件のレビュー)
付属品ABS樹脂製スリーブ4組材質スチールシルバー均等積載量(kg/段)250内容量1枚
全7種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37322047MES-23S605305
3,890
2,998
3,298(税込)
当日出荷
お客様組立品
37321794MES-24S605457
4,760
3,598
3,958(税込)
当日出荷
お客様組立品
37321925MES-33S905305
4,930
3,698
4,068(税込)
当日出荷
お客様組立品
37321916MES-34S905457
6,210
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37321785MES-36S905609
7,530
5,698
6,268(税込)
当日出荷
お客様組立品
37321934MES-43S1205305
6,230
4,698
5,168(税込)
当日出荷
お客様組立品
37321821MES-44S1205457
8,310
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37321785
2022-05-10
用途: 車のトランクのかさ上げ

ジープラングラーの荷室のかさ上げに使用しています。
このサイズが地元のホームセンターには売っていなかったので
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする