TRUSCO
メッシュラック木製棚板
仕様
木製パネルタイプ
色
木目調
均等荷重(kg)
50/段
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37321855
MEW-24S
592
442
¥
10,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37322056
MEW-34S
892
442
¥
11,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
37321864
MEW-36S
892
594
¥
15,420
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
37321846
MEW-44S
1192
442
¥
16,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください