曜日別特売

メッシュラック用ワゴンハンドルW450

メッシュラック用ワゴンハンドルW450 - TRUSCOメッシュラック用ワゴンハンドルW450 - TRUSCO
用途ワゴン用ハンドル。適合奥行450用トラスコ品番256-6141質量(g)600ハンドル寸法(mm)450×155内容量1本
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37321882MES-H
1,960
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする