曜日別特売

メッシュラック用三方フックバー

メッシュラック用三方フックバー - TRUSCOメッシュラック用三方フックバー - TRUSCOメッシュラック用三方フックバー - TRUSCOメッシュラック用三方フックバー - TRUSCOメッシュラック用三方フックバー - TRUSCOメッシュラック用三方フックバー - TRUSCO
用途足元の広がりを防止用。付属品ABS樹脂製スリーブ4組高さ(mm)40内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37321891MFB-33S300256-60611.490
3,340
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
37321907MFB-34S450256-60791.690
4,250
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
37321952MFB-36S600256-60871.990
5,120
3,898
4,288(税込)
当日出荷
37321961MFB-43S300256-60951.6120
4,070
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
37321977MFB-44S450256-61091.8120
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16286646MFB-64S450256-61172.3-
7,470
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする