支柱(継ぎ足し仕様)

支柱(継ぎ足し仕様) - TRUSCO支柱(継ぎ足し仕様) - TRUSCO支柱(継ぎ足し仕様) - TRUSCO支柱(継ぎ足し仕様) - TRUSCO
用途メッシュラックの支柱に継ぎ足し用。ポール径(Φmm)25.4仕様継ぎ足し仕様ねじめねじ×おねじ内容量1本
注意
※支柱の強度が低下しますので、継ぎ足しは1回限り最大高さ2100mmまでです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37322004MES-150J157
880
669
736(税込)
当日出荷
37322013MES-300J309
980
739
813(税込)
当日出荷
37322022MES-450J462
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37322031MES-600J614
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする