曜日別特売

キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用)

キャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用) - TRUSCOキャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用) - TRUSCOキャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用) - TRUSCOキャスターベースユニット(Φ150mmキャスター用) - TRUSCO

キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。

ネオグレー最大積載量(kg)500/台以内取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56内容量1セット
注意
※キャスターを取り付けてご使用の場合は、耐荷重(ご使用になられるキャスター許容荷重×4×0.8)を計算してご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37322616CUD-470-150352-59536M3・M5型専用奥行476mm用
21,010
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
37322625CUD-570-150352-59616.5M3・M5型専用奥行576mm用
22,440
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
37322634CUD-720-150352-59708.5M3・M5型専用奥行726mm用
25,860
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
37322643CUD-920-150352-59889.5M3・M5型専用奥行926mm用
28,990
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
37322327CUD-M1.5-445-150352-60115M1.5型専用・奥行450mm
20,610
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
37322336CUD-M1.5-595-150352-59966.3M1.5型専用・奥行600mm
21,940
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
37322345CUD-M2-450-150352-59455M2型専用・奥行450mm
20,610
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
37322354CUD-M2-600-150352-60036.3M2型専用・奥行600mm
21,940
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする