TRUSCO
ベースプレート M1.5型軽中量棚専用 (2個1セット入り)
M1.5型・M2型、軽中量物品棚を床固定する際にご使用いただけます。
セット内容
ベースプレート×2個
支柱取付ボルトM8×10mm×4セット
質量(g/セット)
200
仕様
支柱2本分
色
シルバー
質量(g)
200
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37322713
MKBP-2
40×60×53.3
M1.5専用
¥
720
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
08412686
MSBP-2
40×60×38.3
M2専用
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください