TRUSCO
カスタムワゴン用 ツールホルダー
トラスコ品番
329-2932
許容荷重(kg)
3
高さ(mm)
67
質量(g)
100
奥行(mm)
50.5
間口(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37322844
TAC-TH
¥
12,280
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください