TRUSCO
カスタムワゴン用 開き戸キャビネット
ラッチ付で無用な扉の開きがありません。
鍵が付いているので収納物の管理ができます。
棚板付キャビネットです。
適合機種
カスタムワゴンTACシリーズ
質量(kg)
18
有効内寸(mm)
(間口×奥行×高さ)548×418×560
均等荷重(kg)
20/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×437×600
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37461024
TAC-TSETBK
ブラック
¥
38,720
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37461033
TAC-TSETW
ホワイト
¥
38,720
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません