TRUSCO
カスタムワゴン用 仕切り板
適合機種
カスタムワゴンTACシリーズ
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
329-2843
329-2851
329-2860
329-2886
336-1039
336-1047
336-1055
336-1063
色
ブラック
ホワイト
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31253120
TACRDS100W
329-2886
ホワイト
120
111×100
100
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31253129
TACRES40BK
336-1063
ブラック
120
314×40
50
¥
1,110
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31253138
TACRES40W
329-2860
ホワイト
120
314×40
50
¥
1,110
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31253147
TACRL100BK
336-1039
ブラック
340
432×100
50
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31253156
TACRL100W
329-2851
ホワイト
340
432×100
50
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31253165
TACRL40BK
336-1055
ブラック
160
432×40
50
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31253174
TACRL40W
329-2843
ホワイト
160
432×40
50
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31253104
TACRDS100BK
336-1047
ブラック
120
111×100
100
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
37461042
E2369913_TACRDS100BK
336-1047
ブラック
120
111×100
100
¥
1,260
取扱い終了
37461051
E2369913_TACRDS100W
329-2886
ホワイト
120
111×100
100
¥
1,260
取扱い終了
37461067
E2369913_TACRES40BK
336-1063
ブラック
120
314×40
50
¥
970
取扱い終了
37461076
E2369913_TACRES40W
329-2860
ホワイト
120
314×40
50
¥
970
取扱い終了
37461146
E2369913_TACRL40BK
336-1055
ブラック
160
432×40
50
¥
1,100
取扱い終了
37461155
E2369913_TACRL40W
329-2843
ホワイト
160
432×40
50
¥
1,100
取扱い終了
37461121
E2369913_TACRL100BK
336-1039
ブラック
340
432×100
50
¥
1,400
取扱い終了
37461137
E2369913_TACRL100W
329-2851
ホワイト
340
432×100
50
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください