曜日別特売

コンビネーションワゴン

コンビネーションワゴン - TRUSCOコンビネーションワゴン - TRUSCOコンビネーションワゴン - TRUSCOコンビネーションワゴン - TRUSCO

用途に合わせて様々な組み合わせができます。

仕様組立式ピッチ(mm)50(棚板調整)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×427×880ストッパーあり(×2)棚板こぼれ止め付き棚板最大積載量(kg/台)160内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37322853TCW-81A12棚板(浅)50/段なし50(こぼれ止め)75自在×4ネオグレー
31,010
26,980
29,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
37322862TCW-81A23棚板(浅)50/段なし50(こぼれ止め)75自在×4ネオグレー
38,330
32,980
36,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
37322887TCW-81A34棚板(浅)50/段なし50(こぼれ止め)75自在×4ネオグレー
45,650
39,980
43,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする