曜日別特売

コンビネーションワゴン

コンビネーションワゴン - TRUSCOコンビネーションワゴン - TRUSCO

用途に合わせて様々な組み合わせができます。

仕様組立式トラスコ品番301-5157質量(kg)19.7ピッチ(mm)50(棚板調整)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×427×880ストッパーあり(×2)組立時間1人50分棚板こぼれ止め付き棚板内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37322905TCW-81C12160棚板(浅)50/段、引き出し(深)20あり50(こぼれ止め)42764375自在×4ネオグレー
56,610
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする