TRUSCO
ツールワゴン(パンチングパネル付)
パンチングパネル付なので、工具フック等を取付けて使用できます。
仕様
組立式
付属品
パンチングパネル(410×330)×2枚
ピッチ(mm)
50(棚板調整)
ストッパー
あり(×2)
組立時間
1人50分
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37322975
VL-1P2
4
60
10
なし
30(こぼれ止め)
40
自在×4
ネオグレー
¥
36,890
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37322984
VS-1P2
4
60
10
なし
30(こぼれ止め)
40
自在×4
ネオグレー
¥
34,930
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください